MODELEC - Façade Confidence Laiton Noir Mat Triple Verticale Pckpckc3 V - 365408-K

CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Noir Mat Triple Verticale Pckpckc3 V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - vertical

  • matériau - métal

  • couleur - noir

  • qualité du matériau - laiton

  • largeur - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244225002860

Réf. Sonepar

03049500286

Réf. Fournisseur

365408-K

Marque

MODELEC

sens de montage:

vertical

matériau:

métal

couleur:

noir

qualité du matériau:

laiton

largeur:

80 mm

hauteur:

222 mm

profondeur:

5 mm

Façade Confidence en laiton massif finition Noir Mat triple verticale 1 prise Schuko 1 prise Schuko TVFMSAT à vis

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - Façade format triple vertical 80x222mm - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade à vis - Compatible avec les mécanismes MODELEC renforcés ou standards à connexion automatique