MODELEC - Façade Confidence Laiton Noir Simple 2 Push - 142408M

CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Noir Simple 2 Push

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 2

  • type de fixation - autre

  • matériau - métal

  • couleur - noir

  • qualité du matériau - laiton

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244225001788

Réf. Sonepar

03049001506

Réf. Fournisseur

142408M

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

2

type de fixation:

autre

matériau:

métal

couleur:

noir

qualité du matériau:

laiton

largeur:

80 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade Confidence en laiton massif finition Noir simple 2 PUSH. Façade magnétique. Dimensions 80x80x5mm. Fabriqué en France.

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - 80x80mm - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Montage aimanté ou à vis