MODELEC - Façade Confidence Laiton Noir Simple 3 Basculeurs - 133408M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - métal
couleur - noir
qualité du matériau - laiton
largeur - 80 mm
hauteur - 80 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONFIDENCE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3244225001634
Réf. Sonepar
03049001397
Réf. Fournisseur
133408M
Réf. Commerciale
MODELEC
matériau:
métal
couleur:
noir
qualité du matériau:
laiton
largeur:
80 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
5 mm
Façade Confidence en laiton massif finition Noir simple 3 basculeurs. Façade magnétique. Dimensions : 80x80x5mm, deux chanfreins biseautés. Fabriqué en France.
Les Atouts de l'article:
Laiton massif 5mm - 80x80mm - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Montage aimanté ou à vis
Les Atouts de l'article:
Laiton massif 5mm - 80x80mm - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Montage aimanté ou à vis