MODELEC - Façade Confidence Laiton Noir Triple Verticale B1 B1 B2 - 354408M

CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Noir Triple Verticale B1 B1 B2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 4

  • sens de montage - vertical

  • type de fixation - autre

  • matériau - métal

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244225002549

Réf. Sonepar

03049004262

Réf. Fournisseur

354408M

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

4

sens de montage:

vertical

type de fixation:

autre

matériau:

métal

couleur:

noir

qualité du matériau:

laiton

largeur:

80 mm

hauteur:

222 mm

profondeur:

5 mm

Façade Confidence en laiton massif finition Noir triple verticale 1 basculeur 1 basculeur 2 basculeurs. Façade magnétique. Dimensions : 80x222x5mm, deux chanfreins biseautés. A associer à nos leviers en laiton massif. Fabriqué en France.

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - 222x80mm, horizontal ou vertical - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Montage aimanté ou à vis