MODELEC - Façade Confidence Laiton Or Miroir 3 Modules Horizontale P1 à Vis - 841421

CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Or Miroir 3 Modules Horizontale P1 à Vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - métal

  • couleur - or

  • qualité du matériau - laiton

  • largeur - 120 mm

  • hauteur - 85 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244228414219

Réf. Sonepar

03049841421

Réf. Fournisseur

841421

Marque

MODELEC

matériau:

métal

couleur:

or

qualité du matériau:

laiton

largeur:

120 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

6 mm

Façade Confidence en laiton massif finition Or Miroir 3 Modules Horizontale Pour 1 Push à Vis

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - Façade format 3 modules 115x80mm - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade à vis - Compatible avec les mécanismes MODELEC standards à connexion automatique

Les Atouts de la gamme:

Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions, à décliner à l'infini. Fabriqué en France.