MODELEC - Façade Confidence Laiton Or Miroir Double Horizontale M1 PCK à Vis - 276421-K

CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Or Miroir Double Horizontale M1 PCK à Vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • matériau - métal

  • couleur - or

  • qualité du matériau - laiton

  • largeur - 151 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244220035948

Réf. Sonepar

03049006625

Réf. Fournisseur

276421-K

Marque

MODELEC

sens de montage:

horizontal

matériau:

métal

couleur:

or

qualité du matériau:

laiton

largeur:

151 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade Confidence en laiton massif finition Or Miroir double horizontale 1 média prise schuko 2P+T à vis

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - 151x80mm, horizontal ou vertical - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Montage aimanté ou à vis