MODELEC - Façade Confidence Laiton Or Miroir Double Verticale P1 P1 à Vis - 162421

CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Or Miroir Double Verticale P1 P1 à Vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - vertical

  • matériau - métal

  • couleur - or

  • qualité du matériau - laiton

  • largeur - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244221624219

Réf. Sonepar

03049001847

Réf. Fournisseur

162421

Marque

MODELEC

sens de montage:

vertical

matériau:

métal

couleur:

or

qualité du matériau:

laiton

largeur:

80 mm

hauteur:

151 mm

profondeur:

5 mm

Façade Confidence en laiton massif finition Or Miroir double verticale 1 bouton poussoir PUSH 1 bouton poussoir PUSH à vis

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - Façade format Double Vertical 151x80mm - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade à vis - Compatible avec les mécanismes MODELEC renforcés