MODELEC - Façade Confidence Laiton Or Miroir Habillage Thermostat Daikin à Vis - 750421

CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Or Miroir Habillage Thermostat Daikin à Vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - métal

  • couleur - or

  • largeur - 80 mm

  • hauteur - 293 mm

  • profondeur - 5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3244227504218

Réf. Sonepar

03049750421

Réf. Fournisseur

750421

Réf. Commerciale

MODELEC

matériau:

métal

couleur:

or

largeur:

80 mm

hauteur:

293 mm

profondeur:

5 mm

Façade Confidence en laiton massif finition Or Miroir habillage thermostat Daïkin BRC1HHDW. Façade à vis. Dimensions 80x80x5mm. Fabriqué en France.

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - 12 finitions disponibles - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Aimanté ou à vis

Les Atouts de la gamme:

Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions, à décliner à l'infini. Fabriqué en France.