MODELEC - Façade Confidence Laiton Or Miroir quadruple horizontale PC PC PC M2 à vis - 445421

CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Or Miroir quadruple horizontale PC PC PC M2 à vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • matériau - métal

  • couleur - or

  • qualité du matériau - laiton

  • largeur - 293 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244224454219

Réf. Sonepar

03049445421

Réf. Fournisseur

445421

Marque

MODELEC

sens de montage:

horizontal

matériau:

métal

couleur:

or

qualité du matériau:

laiton

largeur:

293 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade Confidence Laiton Or Miroir quadruple horizontale 1 prise 2P+T + 1 prise 2P+T + 1 prise 2P+T + M2 à vis. Dimensions de la façade : 293x80x5mm. À associer avec nos leviers en laiton massif. Façade à vis. Fabriquée en France.

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - 80x293mm, horizontal ou vertical - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade magnétique

Les Atouts de la gamme:

Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Disponible en plusieurs formats et fonctions. Fabriqué en France.