MODELEC - Façade Confidence Laiton Or Miroir Quadruple Horizontale PC Pc PC Pc - 430421M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - horizontal
matériau - métal
couleur - or
qualité du matériau - laiton
largeur - 80 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONFIDENCE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3244225028648
Réf. Sonepar
03049004754
Réf. Fournisseur
430421M
Réf. Commerciale
MODELEC
sens de montage:
horizontal
matériau:
métal
couleur:
or
qualité du matériau:
laiton
largeur:
80 mm
hauteur:
293 mm
profondeur:
5 mm
Façade Confidence en laiton massif finition Or Miroir quadruple horizontale prise 2P+T prise 2P+T prise 2P+T prise 2P+T. Façade magnétique. Deux chanfreins biseautés. Fabriqué en France.
Les Atouts de l'article:
Laiton massif 5mm - 293x80mm - - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Montage aimanté ou à vis
Les Atouts de l'article:
Laiton massif 5mm - 293x80mm - - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Montage aimanté ou à vis