MODELEC - Façade Confidence Laiton Or Miroir Simple B2 à Vis - 132421

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - métal
couleur - or
qualité du matériau - laiton
largeur - 80 mm
hauteur - 80 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONFIDENCE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3244221324218
Réf. Sonepar
03049001383
Réf. Fournisseur
132421
Marque
MODELEC
matériau:
métal
couleur:
or
qualité du matériau:
laiton
largeur:
80 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
5 mm
Façade Confidence en laiton massif finition Or Miroir simple 2 basculeurs à vis. Dimensions : 80x80x5mm, deux chanfreins biseautés. A associer à nos leviers en laiton massif. Fabriqué en France.
Les Atouts de l'article:
Laiton massif 5mm - Façade format Simple 80x80mm - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade à vis - Compatible avec les mécanismes MODELEC renforcés ou standard à connexion automatique
Les Atouts de l'article:
Laiton massif 5mm - Façade format Simple 80x80mm - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade à vis - Compatible avec les mécanismes MODELEC renforcés ou standard à connexion automatique



