MODELEC - Façade Confidence Laiton Or Miroir Triple Verticale B1 PC Pc à Vis - 361421

CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Or Miroir Triple Verticale B1 PC Pc à Vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - vertical

  • matériau - métal

  • couleur - or

  • qualité du matériau - laiton

  • largeur - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244223614218

Réf. Sonepar

03049004403

Réf. Fournisseur

361421

Réf. Commerciale

MODELEC

sens de montage:

vertical

matériau:

métal

couleur:

or

qualité du matériau:

laiton

largeur:

80 mm

hauteur:

222 mm

profondeur:

5 mm

Façade Confidence en laiton massif finition Or Miroir triple verticale 1 basculeur prise de courant 2P+T prise de courant 2P+T à vis. Dimensions : 80x222x5mm, deux chanfreins biseautés. Fabriqué en France.

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - 222x80mm, horizontal ou vertical - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade à vis