MODELEC - Façade Confidence Laiton Satiné Double Prise à Clapet - 260419M-CL

CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Satiné Double Prise à Clapet

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • matériau - métal

  • couleur - laiton

  • largeur - 151 mm

  • hauteur - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3244228212426

Réf. Sonepar

03049821242

Réf. Fournisseur

260419M-CL

Réf. Commerciale

MODELEC

sens de montage:

horizontal

matériau:

métal

couleur:

laiton

largeur:

151 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

8 mm

Façade Confidence en laiton massif finition Satiné Double Prise à Clapet

Les Atouts de la gamme:

Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions, à décliner à l'infini. Fabriqué en France.