MODELEC - Façade Confidence Laiton Satine Etroite Longue B1 - 101419M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - vertical
matériau - métal
couleur - laiton
traitement de la surface - satiné
qualité du matériau - laiton
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONFIDENCE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3244225026071
Réf. Sonepar
03049000996
Réf. Fournisseur
101419M
Marque
MODELEC
sens de montage:
vertical
matériau:
métal
couleur:
laiton
traitement de la surface:
satiné
qualité du matériau:
laiton
largeur:
40 mm
hauteur:
125 mm
profondeur:
5 mm
Façade Confidence en laiton massif finition Satiné étroite longue 1 basculeur. Façade magnétique. Dimensions : 40x125x5mm, deux chanfreins biseautés. Fabriqué en France.
Les Atouts de l'article:
Laiton massif 5mm - 40x125mm - 12 finitions disponibles - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Montage aimanté ou à vis
Les Atouts de l'article:
Laiton massif 5mm - 40x125mm - 12 finitions disponibles - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Montage aimanté ou à vis


