MODELEC - Façade Confidence Laiton Satine Quadruple Horizontale PC Pc PC Pc - 430419M

CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Satine Quadruple Horizontale PC Pc PC Pc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 4

  • sens de montage - horizontal

  • type de fixation - autre

  • matériau - métal

  • couleur - laiton

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244225026255

Réf. Sonepar

03049004752

Réf. Fournisseur

430419M

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

4

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

autre

matériau:

métal

couleur:

laiton

traitement de la surface:

satiné

qualité du matériau:

laiton

largeur:

80 mm

hauteur:

293 mm

profondeur:

5 mm

Façade Confidence en laiton massif finition Satiné quadruple horizontale prise 2P+T prise 2P+T prise 2P+T prise 2P+T

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - 293x80mm - - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Montage aimanté ou à vis