MODELEC - Façade Confidence Laiton Satine Quadruple Horizontale Pckpckpckpck - 430419M-K

CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Satine Quadruple Horizontale Pckpckpckpck

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • matériau - métal

  • couleur - laiton

  • traitement de la surface - satiné

  • qualité du matériau - laiton

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3244225058980

Réf. Sonepar

03049505898

Réf. Fournisseur

430419M-K

Réf. Commerciale

MODELEC

sens de montage:

horizontal

matériau:

métal

couleur:

laiton

traitement de la surface:

satiné

qualité du matériau:

laiton

largeur:

80 mm

hauteur:

293 mm

profondeur:

5 mm

Façade Confidence en laiton massif finition Satiné quadruple horizontale 1 prise Schuko 1 prise Schuko 1 prise Schuko 1 prise Schuko

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - 293x80mm - - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Montage aimanté ou à vis