MODELEC - Façade Confidence Laiton Satine Simple Nue Gravure Sans Vis - 1051419

CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Satine Simple Nue Gravure Sans Vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - métal

  • couleur - laiton

  • traitement de la surface - satiné

  • qualité du matériau - laiton

  • largeur - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244225055460

Réf. Sonepar

03049001094

Réf. Fournisseur

1051419

Marque

MODELEC

matériau:

métal

couleur:

laiton

traitement de la surface:

satiné

qualité du matériau:

laiton

largeur:

80 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade Confidence en laiton massif finition Satiné simple nue gravure. Façade magnétique. Fabriqué en France.

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - Façade format simple 80x80mm - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade à vis - Compatible avec les mécanismes MODELEC renforcés ou standards à connexion automatique

Les Atouts de la gamme:

Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions, à décliner à l'infini. Fabriqué en France.