MODELEC - Façade Confidence Laiton Vieux Bronze Double Horizontale B1 à Vis - 171417

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - horizontal
matériau - métal
couleur - bronze
traitement de la surface - satiné
qualité du matériau - laiton
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONFIDENCE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3244221714170
Réf. Sonepar
03049001995
Réf. Fournisseur
171417
Marque
MODELEC
sens de montage:
horizontal
matériau:
métal
couleur:
bronze
traitement de la surface:
satiné
qualité du matériau:
laiton
largeur:
151 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
5 mm
Façade Confidence en laiton massif finition Vieux Bronze double horizontale 1 basculeur à vis. Dimensions : 151x80x5mm, deux chanfreins biseautés. A associer à nos leviers en laiton massif. Fabriqué en France.
Les Atouts de l'article:
Laiton massif 5mm - Façade format Double Horizontal 80x151mm - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade à vis - Compatible avec les mécanismes MODELEC renforcés ou standards à connexion automatique
Les Atouts de l'article:
Laiton massif 5mm - Façade format Double Horizontal 80x151mm - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade à vis - Compatible avec les mécanismes MODELEC renforcés ou standards à connexion automatique



