MODELEC - Façade Confidence Laiton Vieux Bronze Etroite Longue B2 Eloignes - 104417M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - vertical
matériau - métal
couleur - bronze
traitement de la surface - satiné
qualité du matériau - laiton
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONFIDENCE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3244225020758
Réf. Sonepar
03049001058
Réf. Fournisseur
104417M
Marque
MODELEC
sens de montage:
vertical
matériau:
métal
couleur:
bronze
traitement de la surface:
satiné
qualité du matériau:
laiton
largeur:
40 mm
hauteur:
125 mm
profondeur:
5 mm
Façade Confidence en laiton massif finition Vieux Bronze étroite longue 2 basculeurs éloignés. Façade magnétique. Dimensions : 40x125x5mm, deux chanfreins biseautés. Fabriqué en France.
Les Atouts de l'article:
Laiton massif 5mm - 40x125mm - 12 finitions disponibles - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Montage aimanté ou à vis
Les Atouts de l'article:
Laiton massif 5mm - 40x125mm - 12 finitions disponibles - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Montage aimanté ou à vis



