MODELEC - Façade Confidence Laiton Vieux Bronze Quadruple 4X Prise De Sol Pc - 920417

CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Vieux Bronze Quadruple 4X Prise De Sol Pc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 4

  • type de fixation - fixation à vis

  • matériau - métal

  • couleur - bronze

  • traitement de la surface - satiné

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244229204208

Réf. Sonepar

03049920420

Réf. Fournisseur

920417

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

4

type de fixation:

fixation à vis

matériau:

métal

couleur:

bronze

traitement de la surface:

satiné

qualité du matériau:

laiton

largeur:

151 mm

hauteur:

151 mm

profondeur:

10 mm

Façade Confidence en laiton massif finition Vieux Bronze quadruple prise de sol prise 2P+T. Encastré à fleur de sol ou en saillie (10mm). IP44. Gabarit et joint d'étanchéité fourni avec le mécanisme. Dim 151x151x10mm. Fabriqué en France.

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - Façade format quadruple 151x151mm - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade à vis - IP44 - Compatible avec les mécanismes MODELEC standards à connexion automatique

Les Atouts de la gamme:

Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions, à décliner à l'infini. Fabriqué en France.