MODELEC - Façade Confidence Laiton Vieux Bronze Simple B2 - 132417M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - métal
couleur - bronze
traitement de la surface - satiné
qualité du matériau - laiton
largeur - 80 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
CONFIDENCE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3244225020994
Réf. Sonepar
03049001378
Réf. Fournisseur
132417M
Réf. Commerciale
MODELEC
matériau:
métal
couleur:
bronze
traitement de la surface:
satiné
qualité du matériau:
laiton
largeur:
80 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
5 mm
Les Atouts de l'article:
Laiton massif 5mm - 80x80mm - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Montage aimanté ou à vis