MODELEC - Façade Confidence Laiton Vieux Bronze Simple Knx 2 Boutons +Led Magnetique - 702417M-L

CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Vieux Bronze Simple Knx 2 Boutons +Led Magnetique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - métal

  • couleur - bronze

  • largeur - 80 mm

  • hauteur - 80 mm

  • profondeur - 5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3244227024211

Réf. Sonepar

03049702421

Réf. Fournisseur

702417M-L

Réf. Commerciale

MODELEC

matériau:

métal

couleur:

bronze

largeur:

80 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade Confidence en laiton massif finition Vieux Bronze simple KNX 2 boutons +LED magnétique

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - 80x80mm - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Montage aimanté ou à vis

Les Atouts de la gamme:

Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions, à décliner à l'infini. Fabriqué en France.