MODELEC - Façade Désir Alu Mat Double Verticale 2 Medias Tv-Fm-Sat - 290822

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - vertical
type de fixation - à clipser
matériau - plastique
couleur - aluminium
largeur - 80 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3244222908226
Réf. Sonepar
03049290822
Réf. Fournisseur
290822
Réf. Commerciale
MODELEC
sens de montage:
vertical
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
couleur:
aluminium
largeur:
80 mm
hauteur:
151 mm
profondeur:
6 mm
Les Atouts de l'article:
Les façades de la collection Désir sont usinées en pleine matière (résine acrylique). Les 4 finitions sont en peinture mate (noir, blanc, aluminium, doré) et fabriquées en France. Compatible avec les mécanismes à connexion automatique MODELEC.
Les Atouts de la gamme:
La collection Désir s’intègre agréablement dans les univers contemporains. Une forme carrée, nette et tranchée, adoucie par le levier "goutte" ou "droit" et la finition mate. Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions.