MODELEC - Façade Désir Alu Mat Double Verticale B2 Pck - 282822-K

CopieCopie
MODELEC - Façade Désir Alu Mat Double Verticale B2 Pck

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - vertical

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - plastique

  • couleur - aluminium

  • largeur - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244228510454

Réf. Sonepar

03049851045

Réf. Fournisseur

282822-K

Réf. Commerciale

MODELEC

sens de montage:

vertical

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

couleur:

aluminium

largeur:

80 mm

hauteur:

151 mm

profondeur:

6 mm

Façade Désir Aluminium Mat double Verticale 2 leviers 1 prise Schuko. Pose à clip. Dimensions : 80x151x6mm. Fabriqué en France

Les Atouts de l'article:

Les façades de la collection Désir sont usinées en pleine matière (résine acrylique). Les 4 finitions sont en peinture mate (noir, blanc, aluminium, doré) et fabriquées en France. Compatible avec les mécanismes à connexion automatique MODELEC.

Les Atouts de la gamme:

La collection Désir s’intègre agréablement dans les univers contemporains. Une forme carrée, nette et tranchée, adoucie par le levier "goutte" ou "droit" et la finition mate. Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions.