MODELEC - Façade Désir Noir Mat Double Horizontale B2 B2 - 174818

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - horizontal
type de fixation - à clipser
matériau - plastique
couleur - noir
largeur - 151 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3244221748182
Réf. Sonepar
03049174818
Réf. Fournisseur
174818
Réf. Commerciale
MODELEC
sens de montage:
horizontal
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
couleur:
noir
largeur:
151 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
6 mm
Façade Désir Noir Mat double Horizontale 2 leviers 2 leviers. Pose à clip. Dimensions : 151x80x6mm. Fabriqué en France
Les Atouts de l'article:
Les façades de la collection Désir sont usinées en pleine matière (résine acrylique). Les 4 finitions sont en peinture mate (noir, blanc, aluminium, doré) et fabriquées en France. Compatible avec les mécanismes à connexion automatique MODELEC.
Les Atouts de la gamme:
La collection Désir s’intègre agréablement dans les univers contemporains. Une forme carrée, nette et tranchée, adoucie par le levier "goutte" ou "droit" et la finition mate. Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions.
Les Atouts de l'article:
Les façades de la collection Désir sont usinées en pleine matière (résine acrylique). Les 4 finitions sont en peinture mate (noir, blanc, aluminium, doré) et fabriquées en France. Compatible avec les mécanismes à connexion automatique MODELEC.
Les Atouts de la gamme:
La collection Désir s’intègre agréablement dans les univers contemporains. Une forme carrée, nette et tranchée, adoucie par le levier "goutte" ou "droit" et la finition mate. Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions.