MODELEC - Façade Désir Noir Mat Simple 1 Media; Façade à clip. - 192818

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • largeur - 80 mm

  • hauteur - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3244221928188

Réf. Sonepar

03049192818

Réf. Fournisseur

192818

Réf. Commerciale

MODELEC

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

couleur:

noir

largeur:

80 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

6 mm

Façade Désir Noir Mat simple 1 média. Pose à clip. Dimensions : 80x80x6mm. Fabriqué en France

Les Atouts de l'article:

Les façades de la collection Désir sont usinées en pleine matière (résine acrylique). Les 4 finitions sont en peinture mate (noir, blanc, aluminium, doré) et fabriquées en France. Compatible avec les mécanismes à connexion automatique MODELEC.

Les Atouts de la gamme:

La collection Désir s’intègre agréablement dans les univers contemporains. Une forme carrée, nette et tranchée, adoucie par le levier "goutte" ou "droit" et la finition mate. Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions.