MODELEC - Façade Désir Noir Mat Simple Obturateur; Façade à clip. - 198818

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fixation - à clipser
matériau - plastique
couleur - noir
largeur - 80 mm
hauteur - 80 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3244221988182
Réf. Sonepar
03049198818
Réf. Fournisseur
198818
Réf. Commerciale
MODELEC
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
couleur:
noir
largeur:
80 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
6 mm
Les Atouts de l'article:
Les façades de la collection Désir sont usinées en pleine matière (résine acrylique). Les 4 finitions sont en peinture mate (noir, blanc, aluminium, doré) et fabriquées en France. Compatible avec les mécanismes à connexion automatique MODELEC.
Les Atouts de la gamme:
La collection Désir s’intègre agréablement dans les univers contemporains. Une forme carrée, nette et tranchée, adoucie par le levier "goutte" ou "droit" et la finition mate. Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions.