MODELEC - Façade Désir Noir Mat Triple Horizontale PC M1 M1 - 326818

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- sens de montage - horizontal 
- type de fixation - à clipser 
- matériau - plastique 
- couleur - noir 
- largeur - 222 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3244223268183
Réf. Sonepar
03049326818
Réf. Fournisseur
326818
Marque
MODELEC
sens de montage:
horizontal
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
couleur:
noir
largeur:
222 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
6 mm
Façade Désir Noir Mat triple Horizontale prise 2P+T 1 média 1 média. Pose à clip. Dimensions : 222x80x6mm. Fabriqué en France
Les Atouts de l'article:
Les façades de la collection Désir sont usinées en pleine matière (résine acrylique). Les 4 finitions sont en peinture mate (noir, blanc, aluminium, doré) et fabriquées en France. Compatible avec les mécanismes à connexion automatique MODELEC.
Les Atouts de la gamme:
La collection Désir s’intègre agréablement dans les univers contemporains. Une forme carrée, nette et tranchée, adoucie par le levier "goutte" ou "droit" et la finition mate. Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions.
Les Atouts de l'article:
Les façades de la collection Désir sont usinées en pleine matière (résine acrylique). Les 4 finitions sont en peinture mate (noir, blanc, aluminium, doré) et fabriquées en France. Compatible avec les mécanismes à connexion automatique MODELEC.
Les Atouts de la gamme:
La collection Désir s’intègre agréablement dans les univers contemporains. Une forme carrée, nette et tranchée, adoucie par le levier "goutte" ou "droit" et la finition mate. Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions.



