MODELEC - Façade Étroite Confidence Laiton Acier Brossé 2 Boutons Push à Vis - 115412

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 2
type de fixation - fixation à vis
matériau - métal
couleur - gris
traitement de la surface - brossé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONFIDENCE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3244221154129
Réf. Sonepar
03049115412
Réf. Fournisseur
115412
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
2
type de fixation:
fixation à vis
matériau:
métal
couleur:
gris
traitement de la surface:
brossé
qualité du matériau:
laiton
largeur:
40 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
5 mm
Façade étroite Confidence en laiton massif finition Acier Brossé 2 boutons PUSH. Façade à vis. Dimensions 40x50x5mm. Fabriqué en France.
Les Atouts de l'article:
Laiton massif 5mm - 40x80mm - 12 finitions disponibles - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Aimanté ou à vis
Les Atouts de l'article:
Laiton massif 5mm - 40x80mm - 12 finitions disponibles - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Aimanté ou à vis


