MODELEC - Façade Étroite Confidence Laiton Blanc 2 Basculeurs à Vis - 112413

CopieCopie
MODELEC - Façade Étroite Confidence Laiton Blanc 2 Basculeurs à Vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - métal

  • couleur - blanc

  • qualité du matériau - laiton

  • largeur - 40 mm

  • hauteur - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244221124207

Réf. Sonepar

03049112420

Réf. Fournisseur

112413

Marque

MODELEC

matériau:

métal

couleur:

blanc

qualité du matériau:

laiton

largeur:

40 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade étroite Confidence en laiton massif finition Blanc 2 basculeurs. Façade à vis. Dimensions 40x50x5mm. Fabriqué en France.

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - 40x125mm - 12 finitions disponibles - Montage sur boîtiers d'encastrement standards ⌀32mm profondeur 40 ou 50mm - Façade à vis - Compatible avec les mécanismes renforcés MODELEC