Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

MODELEC - Façade Étroite Confidence Laiton Blanc Email 1 Basculeur - 111424M

CopieCopie
MODELEC - Façade Étroite Confidence Laiton Blanc Email 1 Basculeur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - métal

  • couleur - blanc

  • qualité du matériau - laiton

  • largeur - 40 mm

  • hauteur - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244221114413

Réf. Sonepar

03049111441

Réf. Fournisseur

111424M

Marque

MODELEC

matériau:

métal

couleur:

blanc

qualité du matériau:

laiton

largeur:

40 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade étroite Confidence en laiton massif finition Blanc Email 1 basculeur. Dimensions : 40x80x5mm, deux chanfreins biseautés. Fabriqué en France.

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - 40x80mm - 12 finitions disponibles - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Aimanté ou à vis