MODELEC - Façade Étroite Confidence Laiton Canon De Fusil 1 Bouton Push - 114414M

CopieCopie
MODELEC - Façade Étroite Confidence Laiton Canon De Fusil 1 Bouton Push

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - métal

  • couleur - anthracite

  • traitement de la surface - satiné

  • qualité du matériau - laiton

  • largeur - 40 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3244221144229

Réf. Sonepar

03049114422

Réf. Fournisseur

114414M

Réf. Commerciale

MODELEC

matériau:

métal

couleur:

anthracite

traitement de la surface:

satiné

qualité du matériau:

laiton

largeur:

40 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade étroite Confidence en laiton massif finition Canon de Fusil 1 bouton PUSH

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - 40x80mm - 12 finitions disponibles - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Aimanté ou à vis