MODELEC - Façade Étroite Confidence Laiton Chrome Miroir 1 Basculeur à Vis - 111415

CopieCopie
MODELEC - Façade Étroite Confidence Laiton Chrome Miroir 1 Basculeur à Vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - métal

  • couleur - chrome

  • qualité du matériau - laiton

  • largeur - 40 mm

  • hauteur - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3244221114222

Réf. Sonepar

03049111422

Réf. Fournisseur

111415

Réf. Commerciale

MODELEC

matériau:

métal

couleur:

chrome

qualité du matériau:

laiton

largeur:

40 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade étroite Confidence en laiton massif finition Chrome miroir 1 basculeur, à vis. Dimensions : 40x80x5mm, deux chanfreins biseautés. A associer avec nos leviers en Laiton massif. Fabriqué en France.

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - 40x125mm - 12 finitions disponibles - Montage sur boîtiers d'encastrement standards ⌀32mm profondeur 40 ou 50mm - Façade à vis - Compatible avec les mécanismes renforcés MODELEC