MODELEC - Façade Étroite Confidence Laiton Cuivre Satiné 2 Basculeurs à Vis - 112423

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 2
type de fixation - fixation à vis
matériau - métal
couleur - cuivre
traitement de la surface - satiné
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONFIDENCE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3244221124276
Réf. Sonepar
03049112427
Réf. Fournisseur
112423
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
2
type de fixation:
fixation à vis
matériau:
métal
couleur:
cuivre
traitement de la surface:
satiné
qualité du matériau:
laiton
largeur:
40 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
5 mm
Les Atouts de l'article:
Laiton massif 5mm - 40x125mm - 12 finitions disponibles - Montage sur boîtiers d'encastrement standards ⌀32mm profondeur 40 ou 50mm - Façade à vis - Compatible avec les mécanismes renforcés MODELEC



