MODELEC - Façade Étroite Confidence Laiton Or Miroir 1 Basculeur + 1 Bouton Push - 117421M

CopieCopie
MODELEC - Façade Étroite Confidence Laiton Or Miroir 1 Basculeur + 1 Bouton Push

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - métal

  • couleur - or

  • qualité du matériau - laiton

  • largeur - 40 mm

  • hauteur - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244221174301

Réf. Sonepar

03049117430

Réf. Fournisseur

117421M

Marque

MODELEC

matériau:

métal

couleur:

or

qualité du matériau:

laiton

largeur:

40 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade étroite Confidence en laiton massif finition Or Miroir 1 basculeur + 1 bouton PUSH. Dimensions : 40x80x5mm, deux chanfreins biseautés. Fabriqué en France.

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - 40x80mm - 12 finitions disponibles - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Aimanté ou à vis