MODELEC - Façade Etroite Longue Confidence Acier Brossé à LED 220V 2 Push magnétique - 122412M-L

CopieCopie
MODELEC - Façade Etroite Longue Confidence Acier Brossé à LED 220V 2 Push magnétique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - vertical

  • matériau - métal

  • couleur - gris

  • traitement de la surface - brossé

  • qualité du matériau - laiton

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244228030761

Réf. Sonepar

03049803076

Réf. Fournisseur

122412M-L

Marque

MODELEC

sens de montage:

vertical

matériau:

métal

couleur:

gris

traitement de la surface:

brossé

qualité du matériau:

laiton

largeur:

40 mm

hauteur:

126 mm

profondeur:

5 mm

Façade Etroite Longue Confidence en Acier Brossé à LED 220V pour 2 Push magnétique.Dimension de la façade : 126x80x5mm, deux chanfreins biseautés. A associer avec nos leviers en Laiton massif. Fabriqué en France.

Les Atouts de la gamme:

Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions, à décliner à l'infini. Fabriqué en France.