MODELEC - Façade Fascination Laiton Jade Simple PC à Vis - 190434

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - métal
couleur - vert
qualité du matériau - laiton
largeur - 80 mm
hauteur - 80 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
FASCINATION
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3244221904342
Réf. Sonepar
03049190434
Réf. Fournisseur
190434
Réf. Commerciale
MODELEC
matériau:
métal
couleur:
vert
qualité du matériau:
laiton
largeur:
80 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
5 mm
Les Atouts de l'article:
Laiton massif 5mm - Façade format simple 80x80mm - 6 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade à vis - Compatible avec les mécanismes MODELEC standards à connexion automatique