MODELEC - Façade Fascination Laiton Jade Triple Verticale PCK U1 M1 - 385434M-K

CopieCopie
MODELEC - Façade Fascination Laiton Jade Triple Verticale PCK U1 M1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - vertical

  • matériau - métal

  • couleur - vert

  • largeur - 80 mm

  • hauteur - 222 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3244220025994

Réf. Sonepar

03049006100

Réf. Fournisseur

385434M-K

Réf. Commerciale

MODELEC

sens de montage:

vertical

matériau:

métal

couleur:

vert

largeur:

80 mm

hauteur:

222 mm

profondeur:

5 mm

Façade Fascination en laiton massif finition Jade triple verticale prise schuko 2P+T ouverture pour chargeur double USB 1 média . Dimensions : 80x222x5mm, deux chanfreins biseautés. Fabriqué en France dans les ateliers de Steaven Richard.

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - Façade format triple vertical 80x322mm - 6 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade magnétique - Compatible avec les mécanismes MODELEC renforcés ou standards à connexion automatique

Les Atouts de la gamme:

Fascination est la collection d'exception de MODELEC. 6 finitions en laiton massif développées en partenariat avec le ferronier d'art Steaven Richard et fabriquées à Paris. L’excellence de la technique au service de l’esthétique raffinée de ces pièces d’exception.Adaptée à l'habitat ou à l'hotellerie. Disponible en plusieurs formats et fonctions.