MODELEC - Façade Fascination Laiton Ombre Simple 3 Push - 143439M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 3
type de fixation - autre
matériau - métal
couleur - bleu
qualité du matériau - laiton
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FASCINATION
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3244225106391
Réf. Sonepar
03049510639
Réf. Fournisseur
143439M
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
3
type de fixation:
autre
matériau:
métal
couleur:
bleu
qualité du matériau:
laiton
largeur:
80 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
5 mm
Les Atouts de l'article:
Laiton massif 5mm - Format simple 80x80mm - 6 finitions disponibles - Montage sur boîtiers d'encastrement standards profondeur 50mm - Façade magnétique - Compatible avec les mécanismes renforcés MODELEC



