MODELEC - Façade Fascination Laiton Ombre Triple Horizontale PCK U1 M2 Vis - 336439-K

CopieCopie
MODELEC - Façade Fascination Laiton Ombre Triple Horizontale PCK U1 M2 Vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • matériau - métal

  • couleur - bleu

  • largeur - 222 mm

  • hauteur - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3244220024959

Réf. Sonepar

03049005996

Réf. Fournisseur

336439-K

Réf. Commerciale

MODELEC

sens de montage:

horizontal

matériau:

métal

couleur:

bleu

largeur:

222 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade Fascination en laiton massif finition Ombre triple horizontale prise schuko 2P+T ouverture pour chargeur double USB 2 média vis. Dim : 222x80x5mm, deux chanfreins biseautés. Fabriqué en France, dans les ateliers de Steaven Richard.

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - Façade format triple horizontal 222x80mm - 6 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade à vis - Compatible avec les mécanismes MODELEC renforcés ou standards à connexion automatique

Les Atouts de la gamme:

Fascination est la collection d'exception de MODELEC. 6 finitions en laiton massif développées en partenariat avec le ferronier d'art Steaven Richard et fabriquées à Paris. L’excellence de la technique au service de l’esthétique raffinée de ces pièces d’exception.Adaptée à l'habitat ou à l'hotellerie. Disponible en plusieurs formats et fonctions.