MODELEC - Façade Hitera Blanc Soft 3 Modules Horizontale B1 - 831481
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fixation - à clipser
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 120 mm
hauteur - 85 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3244228314816
Réf. Sonepar
03049831481
Réf. Fournisseur
831481
Marque
MODELEC
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
120 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
6 mm
Façade Hitera Blanc Soft Touch 3 Modules Horizontale pour 1 basculeur. Fabriqué en France.
Les Atouts de l'article:
Format horizontal pour un bouton levier - épaisseur 5mm - 80x115mm - Collection Hitera disponibles en Soft Touch, Terrazzo et bois, et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm
Les Atouts de la gamme:
Fruit de l’alliance entre la créativité et le savoir-faire technique, collection Hitera laisse parler la matière : bois, aspect terrazzo. Son levier a été dessiné comme un fuselage d’avion des années 60. 6 finitions disponibles, avec 4 finitions de leviers. Pose à clip. Fabriquée en France.
Les Atouts de l'article:
Format horizontal pour un bouton levier - épaisseur 5mm - 80x115mm - Collection Hitera disponibles en Soft Touch, Terrazzo et bois, et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm
Les Atouts de la gamme:
Fruit de l’alliance entre la créativité et le savoir-faire technique, collection Hitera laisse parler la matière : bois, aspect terrazzo. Son levier a été dessiné comme un fuselage d’avion des années 60. 6 finitions disponibles, avec 4 finitions de leviers. Pose à clip. Fabriquée en France.