MODELEC - Façade Hitera Blanc Soft Double Horizontale B1 B1 - 172481

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - horizontal
type de fixation - à clipser
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 156 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3244221724810
Réf. Sonepar
03049172481
Réf. Fournisseur
172481
Réf. Commerciale
MODELEC
sens de montage:
horizontal
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
156 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
6 mm
Façade Hitera Blanc Soft Touch double horizontale 1 basculeur / 1 basculeur. Fabriqué en France.
Les Atouts de l'article:
Façade en Soft Touch - 156x85mm - Epaisseur 6mm - Collection Hitera 6 finitions disponibles - Montage sur boîtiers d'encastrement standards - Compatible avec les mécanismes à connexion automatique MODELEC. Fabriqué en France
Les Atouts de l'article:
Façade en Soft Touch - 156x85mm - Epaisseur 6mm - Collection Hitera 6 finitions disponibles - Montage sur boîtiers d'encastrement standards - Compatible avec les mécanismes à connexion automatique MODELEC. Fabriqué en France