MODELEC - Façade Hitera Blanc Soft Double Verticale B1 Pc - 281481

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - vertical
type de fixation - à clipser
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 85 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3244222814817
Réf. Sonepar
03049281481
Réf. Fournisseur
281481
Marque
MODELEC
sens de montage:
vertical
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
85 mm
hauteur:
156 mm
profondeur:
6 mm
Façade Hitera Blanc Soft Touch double verticale 1 basculeur / 1 prise 2P+T. Fabriqué en France.
Les Atouts de l'article:
Façade en Soft Touch - 156x85mm - Epaisseur 6mm - Collection Hitera 6 finitions disponibles - Montage sur boîtiers d'encastrement standards - Compatible avec les mécanismes à connexion automatique MODELEC. Fabriqué en France
Les Atouts de l'article:
Façade en Soft Touch - 156x85mm - Epaisseur 6mm - Collection Hitera 6 finitions disponibles - Montage sur boîtiers d'encastrement standards - Compatible avec les mécanismes à connexion automatique MODELEC. Fabriqué en France


