MODELEC - Façade Hitera Blanc Soft Double Verticale B2 B2 - 154481

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - vertical
type de fixation - à clipser
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 85 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3244221544814
Réf. Sonepar
03049154481
Réf. Fournisseur
154481
Réf. Commerciale
MODELEC
sens de montage:
vertical
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
85 mm
hauteur:
156 mm
profondeur:
6 mm
Façade Hitera Blanc Soft Touch double verticale 2 basculeurs / 2 basculeurs. Fabriqué en France.
Les Atouts de l'article:
Façade en Soft Touch - 85x156mm - Epaisseur 6mm - Collection Hitera 6 finitions disponibles - Montage sur boîtiers d'encastrement standards - Compatible avec les mécanismes à connexion automatique MODELEC. Fabriqué en France
Les Atouts de la gamme:
Fruit de l’alliance entre la créativité et le savoir-faire technique, collection Hitera laisse parler la matière : bois, aspect terrazzo. Son levier a été dessiné comme un fuselage d’avion des années 60. 6 finitions disponibles, avec 4 finitions de leviers. Pose à clip. Fabriquée en France.
Les Atouts de l'article:
Façade en Soft Touch - 85x156mm - Epaisseur 6mm - Collection Hitera 6 finitions disponibles - Montage sur boîtiers d'encastrement standards - Compatible avec les mécanismes à connexion automatique MODELEC. Fabriqué en France
Les Atouts de la gamme:
Fruit de l’alliance entre la créativité et le savoir-faire technique, collection Hitera laisse parler la matière : bois, aspect terrazzo. Son levier a été dessiné comme un fuselage d’avion des années 60. 6 finitions disponibles, avec 4 finitions de leviers. Pose à clip. Fabriquée en France.
NoticePDF