MODELEC - Façade Hitera Blanc Soft Simple B2; Façade à clip. - 132481

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • largeur - 85 mm

  • hauteur - 85 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244221324812

Réf. Sonepar

03049132481

Réf. Fournisseur

132481

Réf. Commerciale

MODELEC

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

couleur:

blanc

largeur:

85 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

6 mm

Façade Hitera Blanc Soft simple 2 basculeurs. Fabriqué en France.

Les Atouts de l'article:

Façade d'interrupteur en Soft Touch - 85x85mm - Epaisseur 6mm - Collection Hitera 6 finitions disponibles - Montage sur boîtiers d'encastrement standards - Compatible avec les mécanismes à connexion automatique MODELEC. Fabriqué en France