MODELEC - Façade Hitera Blanc Soft Simple C3; Façade à clip. - 196481

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fixation - à clipser
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 85 mm
hauteur - 85 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3244221964810
Réf. Sonepar
03049196481
Réf. Fournisseur
196481
Réf. Commerciale
MODELEC
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
85 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
6 mm
Les Atouts de l'article:
Façade en Soft Touch - 85x85mm - Epaisseur 6mm - Collection Hitera 6 finitions disponibles - Montage sur boîtiers d'encastrement standards - Compatible avec les mécanismes à connexion automatique MODELEC. Fabriqué en France