MODELEC - Façade Hitera Blanc Soft Touch Soft Double Horizontale B1 Pck - 261481-K

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Façade Hitera Blanc Soft Touch Soft Double Horizontale B1 Pck

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 2

  • sens de montage - horizontal

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244222614837

Réf. Sonepar

03049261483

Réf. Fournisseur

261481-K

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

2

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

couleur:

blanc

largeur:

92 mm

hauteur:

192 mm

profondeur:

40 mm

Façade Hitera blanc soft touch soft double horizontale 1 basculeur / 1 prise de courant Schuko. Fabriqué en France.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et re?alisation de fac?ades et me?canismes, nous fac?onnons la matie?re brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et mai?trise?.