MODELEC - Façade Hitera Blanc Soft Triple Verticale B1 B1 B1 - 353481

CopieCopie
MODELEC - Façade Hitera Blanc Soft Triple Verticale B1 B1 B1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - vertical

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • largeur - 85 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244223534813

Réf. Sonepar

03049353481

Réf. Fournisseur

353481

Marque

MODELEC

sens de montage:

vertical

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

couleur:

blanc

largeur:

85 mm

hauteur:

227 mm

profondeur:

6 mm

Façade Hitera Blanc Soft Touch triple verticale 1 basculeur / 1 basculeur / 1 basculeur. Fabriqué en France.

Les Atouts de la gamme:

Fruit de l’alliance entre la créativité et le savoir-faire technique, collection Hitera laisse parler la matière : bois, aspect terrazzo. Son levier a été dessiné comme un fuselage d’avion des années 60. 6 finitions disponibles, avec 4 finitions de leviers. Pose à clip. Fabriquée en France.