MODELEC - Façade Hitera Blanc Triple Horizontale M1 PC Pc - 301481

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - horizontal
type de fixation - à clipser
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 227 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3244220003916
Réf. Sonepar
03049004989
Réf. Fournisseur
301481
Réf. Commerciale
MODELEC
sens de montage:
horizontal
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
227 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
6 mm
Façade Hitera Blanc Soft Touch triple horizontale 1 média / prise de courant 2P T / prise de courant 2P+T. Fabriqué en France.
Les Atouts de la gamme:
Fruit de l’alliance entre la créativité et le savoir-faire technique, collection Hitera laisse parler la matière : bois, aspect terrazzo. Son levier a été dessiné comme un fuselage d’avion des années 60. 6 finitions disponibles, avec 4 finitions de leviers. Pose à clip. Fabriquée en France.
Les Atouts de la gamme:
Fruit de l’alliance entre la créativité et le savoir-faire technique, collection Hitera laisse parler la matière : bois, aspect terrazzo. Son levier a été dessiné comme un fuselage d’avion des années 60. 6 finitions disponibles, avec 4 finitions de leviers. Pose à clip. Fabriquée en France.
NoticePDF