MODELEC - Façade Hitera Chene Clair 3 Modules Horizontale Double Levier Volet Roulant - 839491

CopieCopie
MODELEC - Façade Hitera Chene Clair 3 Modules Horizontale Double Levier Volet Roulant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - bois

  • couleur - bois

  • largeur - 120 mm

  • hauteur - 85 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244228394917

Réf. Sonepar

03049839491

Réf. Fournisseur

839491

Marque

MODELEC

type de fixation:

à clipser

matériau:

bois

couleur:

bois

largeur:

120 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

6 mm

Façade Hitera Chene Clair 3 Modules Horizontale Double Levier Volet Roulant. En bois massif. Fabriqué en France.

Les Atouts de l'article:

Imaginée par Valérie Mazerat, la collection M est l'alliance du style des années 60 et de notre savoir-faire artisanal contemporain. 12 finitions de façades proposées, 13 boutons différents. Sans vis apparentes. Fabriqué en France. Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions.

Les Atouts de la gamme:

Fruit de l’alliance entre la créativité et le savoir-faire technique, collection Hitera laisse parler la matière : bois, aspect terrazzo. Son levier a été dessiné comme un fuselage d’avion des années 60. 6 finitions disponibles, avec 4 finitions de leviers. Pose à clip. Fabriquée en France.